ELMO® heat-shrink hose, thick-walled 0.6/1 kV Shrink rate 6:1
ELMO<SUP>®</SUP> heat-shrink hose, thick-walled 0.6/1 kV Shrink rate 6:1 - 1
ELMO<SUP>®</SUP> heat-shrink hose, thick-walled 0.6/1 kV Shrink rate 6:1 - 2
ELMO<SUP>®</SUP> heat-shrink hose, thick-walled 0.6/1 kV Shrink rate 6:1 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ELMO® heat-shrink hose, thick-walled 0.6/1 kV Shrink rate 6:1

For a wide range of applications

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Revêtement intérieur avec colle thermofusible

  • Bonnes propriétés physiques, chimiques et thermiques