- Moyeu à roulement à billes
- Dureté : 95±3 Shore A
- Résistance élevée
- Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure
- Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse très résistante
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau anti-poussière
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols. Utilisation non recommandée dans les environnements contenant des acides organiques et minéraux et des alcalins.
Cette roulette est parfaite en cas de besoin d'une énorme résistance : Système de levage à usage intensif, plateformes de levage, châssis de manutention, plateformes mobiles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!