Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Heavy-duty flat connector
Robust flat connector for narrow wood/wood joint connections for transferring high loads (e.g. timber frame or truss connections)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge élevée
- Conception étroite
- Résistance à la traction Rm ≥ 295 N/mm²
- Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Peut être utilisé pour protéger des charges de soulèvement en combinaison avec des tiges filetées, des boulons ou des vis ASSY 3.0 Combi. 2 plaques perforées et des largeurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque connexion.
Il faut tenir compte de l'excentricité pour les raccords sur un côté.
Les dégagements par rapport au bord des clous et intervalles de boulons doivent être respectés conformément à la norme EC5.
Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la force appliquée au centre.
Le diamètre des boulons, vis et goupilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Pour raccords bois/bois étroits soumis à des forces de compression et de traction élevées, p. ex. connecteurs à ossature bois, contreventements, raccords de montants
Fixations adaptées :
- Clous annelés en bande selon EN 14592 : 4,0 x XX mm
- Vis de suspension pour solive ASSY selon ATE 11/0190 : 5,0 x XX mm
- ASSY 3.0 Combi selon ATE 11/0190 : d = 10, 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M10 ou M12
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!