S7S Terax high-cut safety boot
S7S Terax high-cut safety boot - 1
S7S Terax high-cut safety boot - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

S7S Terax high-cut safety boot

Designed for extreme applications! The Vibram outer sole ensures the best grip, the cap and the 360° abrasion protection improve durability and the membrane construction ensures weather protection. This S7 boot is an all-rounder for heavy-duty applications.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Daim hydrofuge, textile sur le col, protection contre l'abrasion à 360°

  • Membrane MODYTEX étanche et respirante, doublure col textile avec trous de ventilation

  • Embout de protection en plastique, semelle intermédiaire résistante à la pénétration textile/PS

  • Semelle extérieure en PU antidérapante CI HI SC FO avec crampons profonds, largeur 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sans métal, fabriqué en Europe, norme EN ISO 20345:2022