High-end power LED pocket torch WTX2
High-end power LED pocket torch WTX2 - 1
High-end power LED pocket torch WTX2 - 2
High-end power LED pocket torch WTX2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

High-end power LED pocket torch WTX2

2 light functions — Power (100 lumens) and Low Power (40 lumens). Also suitable for NiMH batteries

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage

  • Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale

  • Intensité non réglable — combinaison faisceau large et spot

  • Haut niveau de protection (IP67)

  • Protection intégrée contre le roulement

  • Surface antidérapante

  • Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison