Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
High-end power LED pocket torch WTX6
3 light functions — Power (600 lumens), Mid Power (250 lumens) and Low Power (80 lumens). Also suitable for NiMH batteries
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Mécanisme de réglage par rotation pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Haut niveau de protection (IP67)
- Protection intégrée contre le roulement
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
- Cartouche de batterie pour simplifier le changement de batterie
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!