Blue high gloss desiccant
Blue high gloss desiccant - 1
Blue high gloss desiccant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Blue high gloss desiccant

Liquid desiccant for use in vehicle car washes with air blowers

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Facilite la rupture rapide de grandes zones de film d'eau


  • L'eau est en grande partie éliminée de la surface du véhicule avant même d'utiliser la soufflerie

  • Excellent pouvoir séchant


Crée un film de protection supplémentaire


  • La surface du véhicule développe une brillance exceptionnelle

  • L'eau de pluie perle


Sans phosphate, AOX ni silicone



pH du concentré : environ 4



Sans huile minérale ni hydrocarbures



Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.



Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE.


OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques

Indication

Stocker dans un endroit à l'abri du gel. Eviter le surdosage ! Utiliser uniquement sur les surfaces nettoyées et rincées.