Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
High-temperature lubricant paste HSP 1400
Grey, metal-free lubricant paste that reduces wear, reliably separates and provides outstanding corrosion protection.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une utilisation universelle, souple et hautement adhésive
- Garantit une facilité de mouvement et une usure minimale grâce à la capacité de charge haute pression
- Evite la corrosion, le grippage et l'échauffement
- Assure un desserrage uniforme des raccords à vis, idéal comme pâte de démontage pour les assemblages avec vis en acier inoxydable
Sans danger pour la santé
Non toxique, exempte de pigments métalliques et de graphite, de MOS
2 et d'additifs contenant du soufre
Sans silicone
Non adaptée à la lubrification des roulements. Ne contient pas de pigments métalliques et est exempt de MOS2 et d'additifs contenant du soufre.
Evite le grippage des filetages inox sur inox. Idéale comme pâte de séparation pour les raccords à vis en acier inoxydable, les raccords à bride, les axes, boulons et écrous, tous types d'arbres cannelés et joints, pièces de freinage mobiles (pas pour les surfaces de frottement), raccords sertis pour les paliers lisses et roulements à rouleaux, volants moteur et hélices, tiges de course extra robustes, paliers de guidage, glissières de guidage, guides de montant, etc.
Eliminer tous types de résidus sur les surfaces (oxydes, couches de peinture et de calamine, anciens lubrifiants). Action mécanique (brosse métallique) et/ou utilisation d'un nettoyant recommandé. Lubrification en fine couche des filetages et surfaces exposés à des contraintes : Appliquer le produit uniformément avec un pinceau ou le pulvériser sur toute la surface. Ne pas utiliser comme graisse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!