High-temperature lubricant paste HSP 1400
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 1
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 2
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 3
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 4
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 5
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 6
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 7
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 8
High-temperature lubricant paste HSP 1400 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

High-temperature lubricant paste HSP 1400

Grey, metal-free lubricant paste that reduces wear, reliably separates and provides outstanding corrosion protection.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour une utilisation universelle, souple et hautement adhésive

  • Garantit une facilité de mouvement et une usure minimale grâce à la capacité de charge haute pression

  • Evite la corrosion, le grippage et l'échauffement

  • Assure un desserrage uniforme des raccords à vis, idéal comme pâte de démontage pour les assemblages avec vis en acier inoxydable


Sans danger pour la santé


Non toxique, exempte de pigments métalliques et de graphite, de MOS
2 et d'additifs contenant du soufre



Sans silicone

Indication

Non adaptée à la lubrification des roulements. Ne contient pas de pigments métalliques et est exempt de MOS2 et d'additifs contenant du soufre.