Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
26 article(s) avec 85 versions trouvées
Rapid final assembly without drilling through glass
Built-in finger protection, does not open wider than ∅ 7 mm
For connecting two corner cabinet doors
Hinge for stud structures, overlay
With integrated damping. Specially for aluminium profile frame doors
Seamless joints on doors up to 22 mm thick
Hinge with automatic opening for handle-free fronts
Mini hinge suitable for small doors and doors with narrow frames
Accommodates door thicknesses of up to 36 mm
Tiomos hinge in NIGHT colour
With small ∅ 26 mm cup housing
The hinge system is concealed in the top and bottom of the cabinet
All-round hinge for sophisticated and versatile door applications
Hinge for stud structures, inset
Flap overlay up to 19 mm
For door thicknesses of 6 to 10 mm and door overlays of up to max. 25 mm (with zero protrusion up to max. 14 mm)
Seamless joints on doors up to 24-mm thick
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.