Cross assembly jig
Cross assembly jig - 1
Cross assembly jig - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cross assembly jig

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Avec deux douilles de perçage de 5 mm ∅ avec grille d'entraxe de 32 mm

  • Distance au bord 37 mm

  • Report de la position de la platine de fixation sur le gabarit de perçage pour charnière via l'échelle