OBX 18-9277/160 hinge plate
OBX 18-9277/160 hinge plate - 1
OBX 18-9277/160 hinge plate - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

OBX 18-9277/160 hinge plate

Enclosed stainless steel hinge with 18 mm roll diameter for flush-closing doors

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Charnière à nœud roulé avec diamètre de nœud de 18 mm



Charnière testée conformément à la norme EN 1935, classe 11


Peut être utilisé sur des portes soumises à des charges élevées jusqu'à 80 kg



Sans usure et sans entretien



Les charnières sont livrées prêtes à poser, équipées d'un support à fixer et préréglées sans jeu


  • Cela signifie que les forces en présence sont toujours distribuées entre les deux charnières

  • Les charnières ne nécessitent aucune opération de montage supplémentaire


Les charnières peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification



Aucune goupille de blocage n'est requise puisque l'axe est introduit par pression et ne peut être démonté


Stock limité requis

Homologation

Légende de classification : 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |


Classe d'utilisation : 3


Fonctionnement en continu : 7


Dimensions de la porte de test : 4


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1**


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 4


Protection (résistance antivol) : 1


Classes de résistance au feu : 11


**Les propriétés éprouvées en matière de protection anti-incendie sont disponibles dans le rapport n° 210003750-01 de MPA NRW.