Hole puncher with splitting punch Metric ISO sizes in accordance with EN 50262
Hole puncher with splitting punch Metric ISO sizes in accordance with EN 50262 - 1
Hole puncher with splitting punch Metric ISO sizes in accordance with EN 50262 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hole puncher with splitting punch Metric ISO sizes in accordance with EN 50262

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Individuel (sans boulon d'attelage)



Longue durée de vie


Géométrie de coupe spécialement développée.



3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane.


Quatre encoches sur la filière.

Indication

Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).


Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1