3 buses de coupe
- Moins de déformation du matériau poinçonné
- Aucune adhérence sur le boulon d'attelage
- Aucune détérioration du filetage
- Support renforcé
4 encoches sur la filière
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Peut être utilisée sur l'acier (St37), l'aluminium, le cuivre et le plastique jusqu'à une épaisseur de matériau de 2,0 mm max.
Pour éviers en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!