Hole puncher With three cutting tips for punching out holes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hole puncher With three cutting tips for punching out holes

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
3 buses de coupe


  • Moins de déformation du matériau poinçonné

  • Aucune adhérence sur le boulon d'attelage

  • Aucune détérioration du filetage

  • Support renforcé


4 encoches sur la filière


Alignement précis au niveau de la ligne médiane



Peut être utilisée sur l'acier (St37), l'aluminium, le cuivre et le plastique jusqu'à une épaisseur de matériau de 2,0 mm max.