Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hole saw HW
Flat-cut hole saw (cutting depth limit) for a precise and clean drilling pattern with low tolerances
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Meulage CNC uniforme grâce à la forme de coupe à pression de coupe réduite spécialement adaptée
Coupe propre et précise avec de faibles tolérances
Foret à centrer étagé optimisé (système de protection GS)
- Supprime le besoin de recourir à un long processus de pointage, le foret pouvant être centré sans se décaler
- Réduction de la force de perçage et diminution de la durée de perçage de plus de 50 %, associées à une consommation d'énergie moindre (en fonction de la perceuse portative utilisée)
Assise précise et intégrée des dents en carbure de tungstène via un processus de soudure exclusif entièrement automatisé
Hautes capacités de coupe et grande longévité
Avec limiteur de profondeur de coupe
Evite les accidents de travail et protège l'outil et de la machine contre l'endommagement
Ressort d'éjection
- Protège les dents en carbure de tungstène sensibles aux chocs lorsque le foret pénètre dans le matériau
- Éjecte automatiquement la pièce découpée ("carotte") une fois le perçage terminé
Arbre renforcé séparé pour les ∅ de 32 mm et plus
Permet de compenser la torsion et les couples de serrage accrus associés aux ∅ plus grands
- La scie-cloche doit être bien en place dans le mandrin porte-foret
- Éviter d'incliner la scie-cloche
- Des vêtements de protection appropriés tels que des lunettes de sécurité, des gants, etc. doivent être portés pendant le travail
Pour une utilisation avec des perceuses verticales et portatives sur les aciers à outils, les aciers de construction, les métaux non ferreux, les métaux résistants à la rouille (p. ex. A2 et A4), l'amiante, la fibre de verre et le plastique, le PVC, les plaques de plâtre, les panneaux de construction légers et les panneaux en bois à parois fines et stratifiés, par ex. panneaux arrière de meubles.
Profondeur de coupe max. dans l'acier = 4 mm, dans l'acier inoxydable = 2 mm. S'assurer que la scie est suffisamment refroidie/lubrifiée. Respecter les vitesses recommandées. Ne pas faire de mouvements d'oscillation avec les scies à guide manuel, car ces mouvements exercent des charges inégales sur les dents en carbure, ce qui peut entraîner leur rupture. Pour les scies d'un diamètre de 30 mm ou supérieur, utiliser une perceuse verticale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!