Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Double-sided hook and loop fastener strip
Versatile, re-sealable adhesive hook-and-loop fastener with hooks on the front and velour on the back. Suitable for bundling cables, pipes and hoses on construction sites, in trade fair construction or as a fixing aid.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très haute qualité, matériau à scratch épais
Excellente accroche.
Ouvertures et fermetures répétées possibles
Le ruban peut être utilisé plusieurs fois pour réduire les coûts.
Applications polyvalentes
Le ruban peut être coupé à la longueur requise, ce qui le rend idéal pour les applications polyvalentes.
Facile à décoller, n'abîme pas les surfaces
Les assemblages peuvent être facilement retirés car aucun adhésif n'est utilisé.
Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.
- Pour regrouper et trier les câbles dans les domaines de l'électricité et de l'automobile, sur les chantiers, pour la construction de stands d'exposition ou dans l'événementiel.
- Pour regrouper et fixer les éléments tels que les tuyaux et les flexibles.
- Pour fixer les plantes, p. ex. dans les crèches.
- Aide à la fixation pour les opérations de montage et de collage.
- Pour regrouper les rouleaux de ruban VKP ouverts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!