CERALINE hook-and-loop fabric disc
CERALINE hook-and-loop fabric disc - 1
CERALINE hook-and-loop fabric disc - 2
CERALINE hook-and-loop fabric disc - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CERALINE hook-and-loop fabric disc

Used for grinding surfaces, dressing, smoothing, deburring and for welding seam machining.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Extrêmement résistant et dépose très rapide du matériau avec un ponçage avec un faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche de finition fonctionnelle



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse recommandée 2 500 tr/min - 5 300 tr/min

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)