Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hose clamp ABA Nova, W1
Clamp with a high, evenly distributed clamping force.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Boitier d'entraînement à vis sans fin avec selle extra-courte
- Particulièrement adapté pour les diamètres de tuyau plus petits
- Acier suédois de qualité
- Avec bord de bande enroulé et intérieur de bande lisse pour une connexion qui protège le tuyau contre les dommages
- Verrouillage mécanique sans points de soudure
- Conforme aux normes DIN 3017 et SS 2298
- Vis hexagonale à fente, 7 mm
- Largeur du ruban : 9 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!