Hot air blower HLG 2300-E POWER
Hot air blower HLG 2300-E POWER - 1
Hot air blower HLG 2300-E POWER - 2
Hot air blower HLG 2300-E POWER - 3
Hot air blower HLG 2300-E POWER - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hot air blower HLG 2300-E POWER

Handy, lightweight device with continuous temperature and air flow regulation. Additional LCD display with memory function

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Les paramètres fréquemment utilisés peuvent être enregistrés à l'aide de l'écran LCD

  • La température est réglée par paliers de 5 °C et le débit d'air peut être réglé sur 5 niveaux, ce qui permet un contrôle simple de la température et du débit d'air

  • Durée de vie du moteur élevée (jusqu'à 1000 heures)

  • Elément chauffant résistant et peu sensible aux chocs

  • La conception légère et ergonomique permet de réaliser des travaux encore plus longs avec moins de fatigue