Hot glue gun HKP 300-E
Hot glue gun HKP 300-E - 1
Hot glue gun HKP 300-E - 2
Hot glue gun HKP 300-E - 3
Hot glue gun HKP 300-E - 4
Hot glue gun HKP 300-E - 5
Hot glue gun HKP 300-E - 6
Hot glue gun HKP 300-E - 7
Hot glue gun HKP 300-E - 8
Hot glue gun HKP 300-E - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hot glue gun HKP 300-E

Powerful hot glue gun, ideal for all installation, repair, fixing and decoration work

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Large gamme d'applications grâce au réglage individuel de la température de traitement en fonction de la colle et de l'application

  • La consommation d'énergie de 300 W garantit une chauffe rapide et des performances continues lors de son utilisation

  • Le limiteur de course mécanique de la gâchette permet un réglage optimal du dosage et un réglage individuel par rapport à la taille de la main

  • Manipulation ergonomique grâce à la longue gâchette permettant un travail sans fatigue

  • Le limiteur de course optimise la distance de déclenchement