Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Moisture measuring unit
Compact wood moisture measuring unit for all applications (with a mean calibration for European woods)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Principe de mesure : résistance électrique
- Electrode de 8 mm de long et capuchon de mesure pour une mesure non destructive
- Les électrodes sont intégrées et interchangeables
- Plage de mesure : Bois de 6 % à 44 %
- Précision d'affichage : ±1 % sur bois
- Batterie : 3 x CR2032
- Avec fonction de test de l'unité et de la batterie
- Boîtier en plastique antichoc
- Dimensions : 160 x 40 x 21 mm
- Poids : 98 g
- Température ambiante : ±0 à +40 °C
- Contenu de la livraison : Unité de mesure de l'humidité, avec batteries, étui et 2 embouts de rechange
Bois, matériaux à base de bois, placage, carton et papier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!