Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 1
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 2
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 3
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes

Versatile set of 20 pieces and 8 combination options for extracting bearings.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Broche hydraulique 10 tonnes


Effort minime requis pour exercer une pression jusqu'à 10 tonnes



L'axe et le boulon restent stables pendant la rotation de la broche


Empêche tout serrage incorrect de la broche, pour un fonctionnement optimal et une longue durée de vie

.

Broche solide spécialement conçue pour offrir d'excellentes performances, et une durée de vie et une fiabilité supérieures.



Polyvalente


8 combinaisons possibles : Deux ou trois griffes de 100, 150 ou 200 mm.


Deux dispositifs d'extension (5 à 35 mm) pour une plus grande adaptabilité aux différentes tâches.