Hydraulic cylinder set, 22 pieces 7 pieces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hydraulic cylinder set, 22 pieces 7 pieces

A compact hydraulic unit with low tare weight (4.80 kg) for pressing and pulling with a range of movement of 70 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La construction spéciale permet à l'impact sur les tiges de piston d'augmenter le couple de démarrage lors de l'insertion, par exemple pour les éléments collés ou corrodés.

  • L'extracteur et l'axe de pression sont directement montés dans la tige de piston.

  • Le piston se rétracte automatiquement après l'évacuation de la pression grâce à la force du ressort.


Contenu de la livraison :


  • 1 x tête de marteau M22 x 2,5 mm

  • 1 x plaque de pression M24 x 3 mm

  • 1 pièce de pression avec filetage, courte M24 x 3 x 92 mm

  • 1 pièce de pression avec filetage, longue M24 x 3 x 132 mm

  • 1 poussoir de pression avec filetage M24 x 3 mm

  • 1 x arbre de traction M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 x écrou à embase M18 x 2,5 mm