Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hydraulic cylinder set, 32 pieces 5 pieces
Universal tool kit for pressing out and inserting steering knuckle bearings, joint pins and silent bearings with a range of movement of approx. 113 mm.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
L'exécution spéciale permet de frapper la tige de tension ou de pression insérée dans la tige de piston pour augmenter le couple de desserrage, par exemple pour les composants corrodés ou collés
Contenu de la livraison :
- 1 x anneau de protection du filetage
- 1 x broche à compression M 24 x 3
- 1 x barre de traction M 22 x 2,5
- 1 x écrou M 22 x 2,5
- 1 x raccord rapide CEJN
Véhicules utilitaires, bus, machines agricoles, engins de chantier, construction d'usines, génie mécanique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!