Hydraulic oil TRIATHLON® HLP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hydraulic oil TRIATHLON® HLP

High-performance hydraulic oil compatible with all commercially available sealing compounds as well as steel, non-ferrous metals and light metals.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Les huiles hydrauliques TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Sécurité du produit élevée

  • Approbations rigoureuses du fabricant


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Satisfait les exigences des constructeurs automobiles



Offre une protection contre l'usure optimale sous contraintes élevées

Indication

Conformes aux spécifications du véhicule, de la boîte de vitesses et des fabricants. Cependant, efficacité totale uniquement en cas d'utilisation non mélangée.