Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hygienic stall cleaner
Intensive foaming concentrated liquid cleanser for professional cleaning of livestock buildings. Effective foam cleaning for pigsties, cattle stalls and poultry houses.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Dissout les contaminants organiques persistants
- La mousse agit en profondeur sur les dépôts et ramollit la saleté
- Ne s'écoule pas, efficace plus rapidement
Réduit la quantité de travail nécessaire
Rendement élevé, facilite le travail et minimise les coûts en cas d'utilisation avec un canon à mousse.
S'élimine facilement et n'abîme pas les matériaux
Odeur fraîche et agréable
Solution d'application biodégradable non toxique
Sans solvants ni silicone
Possibilité de laisser tremper.
Le nettoyant s'applique à une concentration de 2 % à 5 % sur les surfaces et les objets propres à l'aide d'un canon à mousse, une lance de pulvérisation ou un nettoyeur sous pression. Application du concentré avec un canon à mousse. Le nettoyant s'utilise avec de l'eau froide ou de l'eau chaude ; l'eau chaude facilite le nettoyage et raccourcit le temps d'action du nettoyant. Selon le degré de souillure et la stabilité de la mousse, laisser le nettoyant agir pendant au moins 15–60 minutes. Ne pas laisser le nettoyant sécher ; réhumidifier les surfaces et les objets avec une solution de nettoyage ou de l'eau si nécessaire. Puis rincer minutieusement les résidus de saleté et de détergent au jet d'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!