Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LM acidic hygienic plant cleaner
Intensive foaming liquid cleaning concentrate for production areas and slaughter premises, milking parlours and wine press plants and all food processing and production surfaces and equipment.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mélange spécial de surfactants pour un nettoyage efficace
- Idéal pour les zones de production et les locaux d'abattage ainsi que pour les salles de traite, les pressoirs, mais aussi tous les équipements et surfaces de transformation des aliments qui se lavent avec des produits nettoyants humides/acides
- Dissout la saleté tenace telle que les matières fécales, le sang, les protéines, les graisses et les autres substances organiques typiques ainsi que la rouille, le calcaire et l'urine
- Réduit la durée de nettoyage ; brillance éclatante et résultat impeccable
- Plus facile à appliquer avec un canon à mousse
N'agresse pas les matériaux ni les surfaces
N'attaque pas l'acier inoxydable, l'aluminium, le métal peint, le plastique et le caoutchouc.
Rendement élevé
Facilite le travail et minimise les coûts
Sans solvants ni silicone
S'utilise avec des séparateurs d'huile ; séparation rapide selon DIN 1999
Solution d'application biodégradable non toxique
Nous recommandons d'alterner entre le nettoyant acide LM et le nettoyant alcalin LM !
S'applique sur les surfaces à nettoyer, soit pur avec un canon à mousse, soit prédilué de 1 % à 10 % avec une lance ou un nettoyeur haute pression. L'eau chaude facilite le nettoyage et raccourcit le temps d'action du produit. Selon le degré de souillure et de dilution, laisser le nettoyant agir brièvement (env. 5 à 30 min). Ne pas laisser le nettoyant sécher ; ne pas appliquer sous les rayons directs du soleil. Puis rincer minutieusement les résidus de saleté et de produit nettoyant avec un jet d'eau puissant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!