Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, A4/035 stainless steel, plain
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, A4/035 stainless steel, plain - 1
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, A4/035 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, A4/035 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Indication

ISO 10511 remplace DIN 985 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05.