Countersunk head screw with hexagon socket, full thread
Countersunk head screw with hexagon socket, full thread - 1
Countersunk head screw with hexagon socket, full thread - 2
Countersunk head screw with hexagon socket, full thread - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk head screw with hexagon socket, full thread

ISO 10642, stainless steel, A2, plain, with full thread

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1