Hexagon Socket Head Cap Screw with metric fine pitch thread ISO 12474/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon Socket Head Cap Screw with metric fine pitch thread ISO 12474/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon Socket Head Cap Screw with metric fine pitch thread ISO 12474/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon Socket Head Cap Screw with metric fine pitch thread ISO 12474/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

La norme DIN 912 a été retirée et remplacée par les normes ISO 4762 et ISO 12474. Il existe des similarités (la plage nominale a été modifiée | Les vis à pas standard sont comprises dans la norme ISO 4762, les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474).