Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de productivité lors de l'installation
Lorsque l'on utilise des éléments de fixation à empreinte TX, la force est transmise sur une grande surface des flancs de l'empreinte et non pas sur un seul point comme c'est le cas des empreintes à six pans creux. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne dérape pas, car la force de contact est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- Engagement sécurisé dans la vis
Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Les embouts Torx doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664.
Ainsi, les éléments de fixation à empreinte Torx sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier.
Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!