Blind rivet, open, with break mandrel and flat head ISO 15977, dome head, aluminium/steel
Blind rivet, open, with break mandrel and flat head ISO 15977, dome head, aluminium/steel - 1
Blind rivet, open, with break mandrel and flat head ISO 15977, dome head, aluminium/steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Blind rivet, open, with break mandrel and flat head ISO 15977, dome head, aluminium/steel

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)

  • Corps : Aluminium AlMg 2,5

  • Tige : Acier zingué (A2K)
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15977-L doivent être respectées.