Blind rivet, open, with break mandrel and countersunk head ISO 15978, countersunk head, aluminium/steel
Blind rivet, open, with break mandrel and countersunk head ISO 15978, countersunk head, aluminium/steel - 1
Blind rivet, open, with break mandrel and countersunk head ISO 15978, countersunk head, aluminium/steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Blind rivet, open, with break mandrel and countersunk head ISO 15978, countersunk head, aluminium/steel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Manchon : Aluminium non allié ; bout pilote : Acier zingué
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15978 doivent être respectées.