Slotted countersunk head screw ISO 2009, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Slotted countersunk head screw ISO 2009, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Slotted countersunk head screw ISO 2009, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted countersunk head screw ISO 2009, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 53 versions
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
Indication

La norme ISO 2009 remplace la norme DIN 963 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Les Ø nominaux M10 ont été supprimés.