Hexagonal bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032
Hexagonal bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032 - 1
Hexagonal bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032 - 2
Hexagonal bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, steel 8.8U, hot-dip galvanised, with nut ISO 4032

Lire la description de l'article

Disponible en 125 versions
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
  • Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN).

  • Boulon hexagonal avec filetage partiel conforme à la norme DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".


Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.