Hexagonal bolt with shaft, SB fittings, DIN EN 15048-1 ISO 4014, A2-70 stainless steel, plain, with nut ISO 4032
Hexagonal bolt with shaft, SB fittings, DIN EN 15048-1 ISO 4014, A2-70 stainless steel, plain, with nut ISO 4032 - 1
Hexagonal bolt with shaft, SB fittings, DIN EN 15048-1 ISO 4014, A2-70 stainless steel, plain, with nut ISO 4032 - 2
Hexagonal bolt with shaft, SB fittings, DIN EN 15048-1 ISO 4014, A2-70 stainless steel, plain, with nut ISO 4032 - 3
Hexagonal bolt with shaft, SB fittings, DIN EN 15048-1 ISO 4014, A2-70 stainless steel, plain, with nut ISO 4032 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shaft, SB fittings, DIN EN 15048-1 ISO 4014, A2-70 stainless steel, plain, with nut ISO 4032

Lire la description de l'article

Disponible en 59 versions
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
  • Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier inoxydable A2-70.

  • Vis tête hexagonale avec tige conforme à la norme DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.