Hexagon head bolt With shank, structural bolting assembly, DIN EN 15048-1
Hexagon head bolt With shank, structural bolting assembly, DIN EN 15048-1 - 1
Hexagon head bolt With shank, structural bolting assembly, DIN EN 15048-1 - 2
Hexagon head bolt With shank, structural bolting assembly, DIN EN 15048-1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon head bolt With shank, structural bolting assembly, DIN EN 15048-1

ISO 4014, steel 8.8 galvanised, with nut ISO 7042

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Garnitures pour raccords vissés pour structure métallique sans précontrainte selon le plan

  • Acier de résistance 8.8 ou 8 zingué galvanisé

  • Boulon à tête hexagonale avec tige conforme à la norme DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal avec pièce de serrage conforme à la norme DIN EN ISO 7042 (sécurisée contre le dévissage)
Indication
  • L'utilisation de raccords comprenant des composants galvanisés est uniquement prévue pour les environnements intérieurs secs. Ils ne doivent pas être placés dans des zones où de la corrosion risque d'apparaître au niveau des raccords et de passer inaperçue, notamment dans des zones inaccessibles ou fermées sujettes à la condensation

  • L'agrément technique général DIBt Z-14.4-758 réglemente uniquement l'utilisation dans la construction d'étagères

  • En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !


Les raccords SB galvanisés à chaud conviennent à une utilisation dans les constructions en acier conformes aux normes EC3 et DIN EN 1090-2.


  • Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4017 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00595...

  • Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4014 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00594...