Hexagonal bolt with shank for pressure container construction ISO 4014, A4 stainless steel
Hexagonal bolt with shank for pressure container construction ISO 4014, A4 stainless steel - 1
Hexagonal bolt with shank for pressure container construction ISO 4014, A4 stainless steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank for pressure container construction ISO 4014, A4 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 51 versions
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
Vis tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la réglementation AD/TRD.

Indication
  • Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions du Code de pratique AD/AD 2000 W2 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1 (suivant DIN EN 10204). Voir fiche technique des matériaux VdTÜV 1253/4. Le document "Fiche technique VdTÜV 1253/4" liste les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance.


La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.