- Fabriquée avec filetage sous-dimensionné dans la classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684)
- La vis est conforme ISO après galvanisation à chaud
- Ne pas utiliser avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!