Hexagonal bolt with shank
Hexagonal bolt with shank - 1
Hexagonal bolt with shank - 2
Hexagonal bolt with shank - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank

ISO 4014 stainless steel A2-50 and A2-70, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 241 versions
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
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des compatibilités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A2-70, avec une taille nominale M24 | résistance A2-50 au-dessus de la taille nominale M27