Hexagonal bolt with shank ISO 4014, A4-50 and A4-70 stainless steel, plain
Hexagonal bolt with shank ISO 4014, A4-50 and A4-70 stainless steel, plain - 1
Hexagonal bolt with shank ISO 4014, A4-50 and A4-70 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank ISO 4014, A4-50 and A4-70 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 202 versions
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
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des compatibilités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A4-70, avec une taille nominale M24 | résistance A4-50 à partir de la taille nominale M27