Hexagonal bolt with shank ISO 4014, steel 10.9, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL)
Hexagonal bolt with shank ISO 4014, steel 10.9, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL) - 1
Hexagonal bolt with shank ISO 4014, steel 10.9, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank ISO 4014, steel 10.9, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les fixations galvanisées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argenté (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 600 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.