Hexagonal bolt with shank ISO 4016, steel 4.6, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagonal bolt with shank ISO 4016, steel 4.6, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagonal bolt with shank ISO 4016, steel 4.6, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with shank ISO 4016, steel 4.6, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Indication

La norme ISO 4016 remplace la norme DIN 601 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La résistance 4.8 a été ajoutée.