Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 - 1
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 - 2
Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt, fully threaded, SB fittings, DIN EN 15048-1

DIN EN ISO 4017 hexagonal bolt and DIN EN ISO 4032 hexagon nut, steel 8.8U, hot-dip galvanised. Non-preloaded structural bolting assemblies for metal construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 163 versions
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
  • Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN).

  • Boulon hexagonal, entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".


Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.