Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, A4-70 stainless steel, plain
Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, A4-70 stainless steel, plain - 1
Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, A4-70 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, A4-70 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 232 versions
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
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des compatibilités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A4-70, avec une taille nominale M24 | résistance A4-50 à partir de la taille nominale M27