Hexagon head bolt with thread up to head for pressure vessel construction ISO 4017, steel 5.6, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon head bolt with thread up to head for pressure vessel construction ISO 4017, steel 5.6, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon head bolt with thread up to head for pressure vessel construction ISO 4017, steel 5.6, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon head bolt with thread up to head for pressure vessel construction ISO 4017, steel 5.6, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 61 versions
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
Vis tête hexagonale avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la règlementation AD/TRD.

Indication
  • Les vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4017, résistance 5.6, sont utilisées avec des écrous hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 5-2.

  • Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions des Codes de pratique AD/AD 2000 W7 et TRD 106 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1 (conformément à DIN EN 10204). Voir fiche technique des matériaux VdTÜV 1253/4. La "Fiche technique VdTÜV 1253/4" répertorie les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance.


La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.