Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with thread up to the head ISO 4017, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 399 versions
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
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.