Hexagonal bolt with thread up to head
Hexagonal bolt with thread up to head - 1
Hexagonal bolt with thread up to head - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with thread up to head

ISO 4017, steel 8.8U, hot-dip zinc-plated (TZN)

Lire la description de l'article

Disponible en 104 versions
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
  • Fabriquées avec filetage sous-dimensionné en classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684).

  • Les boulons sont conformes ISO après galvanisation à chaud.

  • Les vis ne doivent pas être utilisées avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
Indication

Les produits de construction contrôlés avec marquage CE => SB conformément à la norme DIN EN 15048-1 peuvent être fournis avec les articles de la famille : 00594.. (vis sans tête à bout fileté) et 00595.. (vis à tête hexagonale à filetage total).



La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.