Hexagon socket set screw with truncated cone ISO 4026 A2 stainless steel 21H, plain
Hexagon socket set screw with truncated cone ISO 4026 A2 stainless steel 21H, plain - 1
Hexagon socket set screw with truncated cone ISO 4026 A2 stainless steel 21H, plain - 2
Hexagon socket set screw with truncated cone ISO 4026 A2 stainless steel 21H, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon socket set screw with truncated cone ISO 4026 A2 stainless steel 21H, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 155 versions
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
Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



Astuce :


Les vis sans tête en inox A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.



La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.